OHNO(大野ゴム工業)
ボールジョイントブーツ
主な適合純正品番
51225-SJK-003
高さ(mm)
30.5
メーカー
ホンダ
上部内径(mm)
20.8
主な適合車種
エリシオン:RR1/RR2/RR3/RR4/RR5/RR6
下部内径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42015646
DC-1694
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください