カートリッジ

カートリッジ - NAGAOKA

MPシリーズの最高級モデル
削りだしアルミフレーム採用

仕様チャンネルセパレーション:27dB(1KHz)、チャンネルバランス:1.0dB以下、カンチレバー:ボロン、針先:ラインコンタクト・ダイヤ、適正針圧:1.3~1.8g出力電圧3mV(5cm/SEC)周波数特性20Hz~25KHz負荷抵抗47KΩ負荷容量100pF内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42034939MP-500カートリッジ単体8
オープン
取扱い終了
返品不可
42034923MP-500Hヘッドシェル付き21.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする