MP-500H カートリッジ NAGAOKA 42034923

カートリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42034923品番MP-500H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MPシリーズの最高級モデル
削りだしアルミフレーム採用

仕様チャンネルセパレーション:27dB(1KHz)、チャンネルバランス:1.0dB以下、カンチレバー:ボロン、針先:ラインコンタクト・ダイヤ、適正針圧:1.3~1.8gタイプヘッドシェル付き出力電圧3mV(5cm/SEC)周波数特性20Hz~25KHz負荷抵抗47KΩ負荷容量100pF自重(g)21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする