レオナ
コロニーカウンター
Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様
拡大率:300~900%
寸法(mm)
255×210×160
適合径(Φmm)
シャーレ:90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42019067
J-2
¥
46,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください