曜日別特売

スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ

スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ - 3M(スリーエム)スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ - 3M(スリーエム)スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。

用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業主な用途梱包用粘着力4N/10mm粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19粘着剤ゴム系粘着剤透明材質特殊ポリプロピレンフィルムテープ幅(mm)48基材特殊ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.06巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420213953852K0.064N/10mm4835ゴム系粘着剤透明特殊ポリプロピレンフィルム
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42021395
2020-12-04
用途: QRコード保護のため
製造業

印刷してあるQRコード保護のために本製品を使用しています。
透明度も良くエラーになりません。
保護カバー的な使用をしていますが手で簡単に切れるので使い勝手良いです。
3Mの担当者はこのような使い方を想像していなかったと思いますがアリですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする