パール金属
アンブレラスタンド 3×5
こんなお得な商品も!
傘立 15本用 常設タイプ
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(29)
組立て簡単。どんなシーンでも使えるスタンダードタイプ。仕切り付きで、一本づつ収納できるので、入れやすく取り出しやすい形状です。15本収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×285×615
材質
パイプ:スチール (クロムメッキ)、受け皿:ポリプロピレン
質量(g)
2000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42022637
N-8364
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください