曜日別特売
モノタロウ

オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き

オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き - モノタロウオイルトレイ 大型トラック用 車輪付き - モノタロウオイルトレイ 大型トラック用 車輪付き - モノタロウオイルトレイ 大型トラック用 車輪付き - モノタロウオイルトレイ 大型トラック用 車輪付き - モノタロウオイルトレイ 大型トラック用 車輪付き - モノタロウ
(5件のレビュー)

オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。

用途オイルの抜き取りと保管に材質HDPE質量(g)4100容量(L)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100339-
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: オイル交換

ワンタッチドレンコックじゃないと
飲み込みが追いつかず溢れて使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 43100339
2021-08-30
用途: 大型トラックのオイル交換時
製造業

大型トラックのオイル交換時に使用しましたが、オイルもすんなりと漏れることなく入り
タイヤもついているので、廃油の持ち運びもスムーズでした

1が参考にしています
対象商品 : 43100339
2020-09-17
用途: トラックのオイル交換

このオイルトレイは買わないほうがいいです。
大型トラックのエンジンオイル交換に使用したところ排出されたオイルがオイルトレイの中に入りきらずにあふれてしまいました。
オイルトレイの穴から入る量が少なすぎるのか、オイル受けの周りが浅すぎるのかわからないがオイルがオイルトレイに入ることなくあふれます。
もう一度言います絶対にこのオイルトレイは買わないほうがいいです。
お金を無駄にするだけです。

17が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 43100339
2020-02-02
用途: 大型車オイル交換

まだ使っていないがオイル受けの周りが浅いような気がする。オイルが落ちる位置を穴に直にして様子を見てみる

6が参考にしています
対象商品 : 43100339
2019-10-25
用途: エンジンオイル交換

排出キャップのほかに、それ用のノズルがほしい(ある程度長いもの)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする