多摩電子
TSA08LK オーディオ変換アダプタ
iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状
3.5mmイヤホンジャック
オス形状
Lightning
材質
コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC
色
ブラック
質量(g)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42031107
TSA08LK
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください