着色クラフトテープ

着色クラフトテープ - 日東電工ベースマテリアル

手で簡単に切れ手軽に使えるクラフト基材
優れた段ボールシール性
豊富なカラーバリエーション

用途段ボール封緘用途・その他包装用途テープ厚さ(mm)0.14テープ長さ(m)50伸び(%)7保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)170粘着力(N/25mm)8.3巻戻し力(N/25mm)1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42032096KC-100N1箱(60巻)38
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032105KC-100N1箱(60巻)38
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032114KC-100N1箱(60巻)38
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032123KC-100N1箱(60巻)38
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032139KC-100N1箱(60巻)38
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032148KC-100N1箱(50巻)45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032157KC-100N1箱(50巻)45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032166KC-100N1箱(50巻)45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032175KC-100N1箱(50巻)45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032184KC-100N1箱(50巻)45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032193KC-100N1箱(50巻)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032209KC-100N1箱(50巻)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032218KC-100N1箱(50巻)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032227KC-100N1箱(50巻)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
42032236KC-100N1箱(50巻)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする