Meltec(大自工業)
USB&コンセント 定格15W
カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。
2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。
コンパクトでスペースをとらない。
用途
インバーター
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100/DC5
色
ブラック
質量(g)
80
出力
(USB)2.1A
保護回路
低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護
瞬間出力(W)
(最大)20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×180×40
内容量
1個
注意
※右記の機器については利用する事ができません。医療機器や業務用機器、精密な周波数が必要な機器(デジタルタイマー、マイコン制御機器など)、正弦波を必要とする機器、モーター及びモーターを使用した機器。
※起動時に消費電力の5~10倍の電力を必要とする為(ポンプやモーター内蔵機器など)。位相制御またはON/OFF制御を利用したもの。
※アイドリングストップからエンジンが再始動すると、アクセサリーソケットの電源電圧が低下するので、使用している電化製品によっては、電源が一時的にOFFになることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42034607
SIV-15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください