和平フレイズ
パンツール ナイロンソフトターナーミニ
ナイロン製だから、しなりがよく、具材にすっと差し込めます。ふっ素樹脂加工の調理器具にもやさしいナイロン製。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、皿部:ナイロン(耐熱温度180度)
食洗器対応:可
質量(g)
40.8
寸法(cm)
26.3×6.8×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042447
RE-6733
¥
650
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください