和平フレイズ
パンツール ナイロンお玉
フライパンでも使いやすいよう、先端を平らにして具材をすくいやすくしました。
ふっ素樹脂加工の調理器具にもやさしいナイロン製。
食洗器対応:可
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、皿部:ナイロン(耐熱温度180度)
質量(g)
49.9
寸法(cm)
29.6×9.2×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042474
RE-6736
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください