KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製ボール(SCS14A)
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力
圧力-温度基準:SUS58
材質(ボール)
SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
操作
蝶形ハンドル
材質(カバー)
SCS14A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
SUS316
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)
SCS14A
材質(パッキン)
FKM
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
フルボア
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66087096
UTFKMW-15A
15
1/2
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66087105
UTFKMW-20A
20
3/4
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66087114
UTFKMW-25A
25
1
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材