曜日別特売

ジー・クック 樹脂柄 ステンレスナイロンお玉

ジー・クック 樹脂柄 ステンレスナイロンお玉 - 和平フレイズ

汁物をつくったり盛り付けに。

材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)質量(g)49.9寸法(cm)約9.1×7.2×29.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42042648GC-012
600
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする