和平フレイズ
ジー・クック 樹脂柄 ステンレスナイロンターナー
焼き物や炒め物に。
材質
皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
質量(g)
45.4
外形寸法(cm)
約7.6×4.5×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042657
GC-013
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください