和平フレイズ
ジー・クック 樹脂柄 ナイロンビーター
焼き物や炒め物に。
材質
皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
質量(g)
109
外形寸法(cm)
約8.2×5.7×28.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042666
GC-014
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください