和平フレイズ
ジー・クック 樹脂柄 ステンレスナイロンソフトターナースリム
くずさず返せる。
材質
皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
質量(g)
59
寸法(cm)
約7.3×5.4×30.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042693
GC-017
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください