和平フレイズ
ジー・クック 木柄 ナイロンビーター
焼き物や炒め物に。
材質
皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
質量(g)
49.9
外形寸法(cm)
約7.5×2.5×32.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042876
GC-062
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください