曜日別特売

ジー・クック キッチンはさみ(ホルダー付)

ジー・クック キッチンはさみ(ホルダー付) - 和平フレイズ

収納に便利なホルダー付。外して洗えるセパレート式です。

材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル・ホルダー:ABS樹脂、ハンドル部:塩化ビニル樹脂質量(g)104寸法(cm)約8.8×1×20.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42043086GC-123
1,200
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする