和平フレイズ
ジー・クック シリコーンヘラ
鍋やボールのソースなどを残さず取れます。
材質
ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度200度)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043883
GC-207
小
27.2
約2.7×24.9×1
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
42043899
GC-208
大
45.4
約5.5×27.2×1
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください