ジー・クック 計量スプーン

ジー・クック  計量スプーン - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

便利な5サイズ。1ml/2.5ml/3ml/5ml/7.5ml

材質メタクリル樹脂(耐熱温度80度)容量(mL)1/2.5/3/5/7.5質量(g)36.3外形寸法(cm)約3.3×2.5×15.1商品タイプセット品内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42043944GC-215
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: サブの計量スプーンに
卸売・小売業

さじ部分が比較的細身で柄が長いという条件で探してこちらを購入。さらっとした手触りです。張りつく調味料も軽く叩きつければ、ほとんど落ちてくれます。最大が大さじ1/2という珍しい仕様もサブの用途にぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする