和平フレイズ
ガスコンロ汚れ防止シート
ガスコンロ用の汚れ防止シート
材質
本体:マイカ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42044985
PM-9155
1セット(3枚)
大:240×240×0.2、小:200×200×0.2
大:13、小:9
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42044994
PM-9156
1セット(2枚)
240×240×0.2
13
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください