ソレアード フードプロセッサー

ソレアード フードプロセッサー - 和平フレイズ

スペイン語で「日だまり」を表すsoleado(ソレアード)。食卓やキッチンに、光を散りばめたような爽やかな風を運ぶ人気のシリーズ
刻む・千切り・輪切り。面倒な料理の下ごしらえがこの1台でOK!
用途に応じて替えられるカッター3種類(みじん切り・千切り・輪切り)
容器・カッター部のパーツは一つ一つ外して洗える
カッターはサビに強いステンレス製。ニオイも付きにくく清潔

材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター:ステンレス鋼質量(g)約1250定格100V-80Wコード長さ(m)約1.65寸法(cm)12.3×22.5×23.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42046105SO-123
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする