曜日別特売

グリーンスマイル 電気大根おろし器

グリーンスマイル 電気大根おろし器 - 和平フレイズ
(2件のレビュー)

大根を早くおろすのに便利な電動タイプ
皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理
分解して水洗いができるので衛生的です
離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます

付属品取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間)電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)約1.3本体質量(kg)1寸法(cm)約19.5×12.5×21定格時間(分)約2分保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42046464GM-9768
5,000
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-29
用途: 調理作業
三好屋飲食業

使いモノにならない。このメーカーは試作はしないのだろうか…?

4が参考にしています
対象商品 : 42046464
2019-10-04
用途: 大根おろし、
DAX RC模型卸売・小売業

他メーカーのを使用していましたが壊れ溜め購入しましたが、前回のメーカーより価格が安いですが、その分、しっかりしていない、
回転部分が少しよわいかな、?

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする