曜日別特売

軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3内容量1台
全72種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
機長L(mm)
ローラ間隔P(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
機長L(mm)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42048178FLW25R-QS-W100-P30-L1000100100030
37,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048187FLW25R-QS-W100-P30-L1500100150030
55,660
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048196FLW25R-QS-W100-P30-L2000100200030
73,480
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048205FLW25R-QS-W100-P30-L3000100300030
111,210
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048214FLW25R-QS-W150-P30-L1000150100030
41,580
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048223FLW25R-QS-W150-P30-L1500150150030
60,940
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048239FLW25R-QS-W150-P30-L2000150200030
80,740
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048248FLW25R-QS-W150-P30-L3000150300030
121,990
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048257FLW25R-QS-W200-P30-L1000200100030
43,340
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048266FLW25R-QS-W200-P30-L1500200150030
63,250
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048275FLW25R-QS-W200-P30-L2000200200030
84,150
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048284FLW25R-QS-W200-P30-L3000200300030
126,500
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048293FLW25R-QS-W300-P30-L1000300100030
45,650
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048309FLW25R-QS-W300-P30-L1500300150030
66,660
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048318FLW25R-QS-W300-P30-L2000300200030
88,330
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048327FLW25R-QS-W300-P30-L3000300300030
133,100
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048336FLW25R-QS-W400-P30-L1000400100030
49,610
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048345FLW25R-QS-W400-P30-L1500400150030
72,490
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048354FLW25R-QS-W400-P30-L2000400200030
95,920
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048363FLW25R-QS-W400-P30-L3000400300030
145,090
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048379FLW25R-QS-W500-P30-L1000500100030
53,240
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048388FLW25R-QS-W500-P30-L1500500150030
77,880
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048397FLW25R-QS-W500-P30-L2000500200030
103,290
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048406FLW25R-QS-W500-P30-L3000500300030
155,980
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048415FLW25R-QS-W100-P45-L1500100150045
39,820
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048424FLW25R-QS-W100-P45-L2000100200045
52,250
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048433FLW25R-QS-W100-P45-L3000100300045
79,310
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048449FLW25R-QS-W150-P45-L1500150150045
42,680
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048458FLW25R-QS-W150-P45-L2000150200045
55,990
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048467FLW25R-QS-W150-P45-L3000150300045
86,570
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048476FLW25R-QS-W200-P45-L1500200150045
45,100
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048485FLW25R-QS-W200-P45-L2000200200045
59,290
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048494FLW25R-QS-W200-P45-L3000200300045
91,410
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048503FLW25R-QS-W300-P45-L1500300150045
46,640
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048519FLW25R-QS-W300-P45-L2000300200045
61,270
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048528FLW25R-QS-W300-P45-L3000300300045
94,600
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048537FLW25R-QS-W400-P45-L1500400150045
50,710
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048546FLW25R-QS-W400-P45-L2000400200045
66,550
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048555FLW25R-QS-W400-P45-L3000400300045
102,520
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048564FLW25R-QS-W500-P45-L1000500100045
36,520
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048573FLW25R-QS-W500-P45-L1500500150045
54,340
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048589FLW25R-QS-W500-P45-L2000500200045
71,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048598FLW25R-QS-W500-P45-L3000500300045
110,110
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048607FLW25R-QS-W100-P60-L2000100200060
41,140
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048616FLW25R-QS-W100-P60-L3000100300060
63,690
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048625FLW25R-QS-W150-P60-L2000150200060
44,440
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048634FLW25R-QS-W150-P60-L3000150300060
69,190
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048643FLW25R-QS-W200-P60-L1500200150060
36,740
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048659FLW25R-QS-W200-P60-L2000200200060
48,730
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42048668FLW25R-QS-W200-P60-L3000200300060
73,480
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする