コトヒラ工業
高静圧クリーンルーム用集塵機
トラスコ品番
161-3710
質量(kg)
31
出力(kW)
0.8
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
2.7
集塵容量(L)
1.7
電源コード(m)
3
フィルター
HEPAフィルター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×427×676
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
73
吸込口径(Φmm)
38
静圧(kPa)
17
標準消費電力料金(円/h)
21.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42749569
KDC-C02A
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません