ビビ・DX

ビビ・DX - Panasonic(パナソニック)

快適装備が満載のロングセラーモデル。
大型スムースインバスケット2
荷物が傷つきにくく・見えにくい大容量サイズ。
スタピタ2
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
足も灯4-LEDビームランプ
前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。

タイヤサイズ26×1-3/8 WO変速段数内装3段バッテリー容量(Ah)16走行距離(km)【パワーモード】約59、【オートマチックモード】約70、【ロングモード】約100充電時間(時間)約5仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、ソーラーオートテール2、テールアップサドル・ソフト、かろやかスタンド2、ハードランナータイヤ&肉厚チューブ、サドルガードマン、リヤキャリヤ(クラス27/最大積載量27kg)、スリムツートングリップ、国産フレーム、コンパクトスピードセンサー、チャイルドシート装着可能、BAA(安全・環境基準適合車)、スペアキー対応、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス27))、補助速度範囲(24km/h未満)、 ワット時定格量(404Wh)適合【バッテリー】NKY582B02(ブラック・20Ah)、NKY583B02(ホワイト・20Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah)寸法(mm)バスケット:約250×390×350全長(mm)1875質量(kg)29.1(バッテリーを含む)、約3.1(バッテリー)、約1.0(充電器)全幅(mm)580制御方式踏力比例制御-磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター表示【エコナビ液晶スイッチ4SL】 エコナビ表示(エコナビ走行時の点灯表示)、バッテリー残量表示、残り走行距離表示、残り走行時間表示、ライトON-OFFスイッチ(オートライト機能付)、オートメモリー機能、バックライト常時点灯定格出力(W)250ハンドルバー:中上がりハンドル高さ(mm)1035~1080照明装置バッテリー式前照灯バッテリーNKY580B02(ブラック):リチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー電圧(V)25.2保証期間盗難補償:3年間充電器形名NKJ073Z:スタンド型充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電器消費電力(VA)260駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)(最低地上高~最高地上高)740~890軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠待機時消費電力(W)充電器:約0.5内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43412505BE-ELD635F2オフホワイト
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43412514BE-ELD635G2アップルグリーン
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43412523BE-ELD635R2レッドジンジャー
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43412539BE-ELD635Sシャイニーシルバー
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43412548BE-ELD635T2ビターブラウン
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43412557BE-ELD635VUSブルー
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする