タイヤサイズ26×1-3/8 WO
色オフホワイト
変速段数内装3段
バッテリー容量(Ah)16
走行距離(km)【パワーモード】約59、【オートマチックモード】約70、【ロングモード】約100
充電時間(時間)約5
仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、ソーラーオートテール2、テールアップサドル・ソフト、かろやかスタンド2、ハードランナータイヤ&肉厚チューブ、サドルガードマン、リヤキャリヤ(クラス27/最大積載量27kg)、スリムツートングリップ、国産フレーム、コンパクトスピードセンサー、チャイルドシート装着可能、BAA(安全・環境基準適合車)、スペアキー対応、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス27))、補助速度範囲(24km/h未満)、 ワット時定格量(404Wh)
適合【バッテリー】NKY582B02(ブラック・20Ah)、NKY583B02(ホワイト・20Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah)
寸法(mm)バスケット:約250×390×350
全長(mm)1875
質量(kg)29.1(バッテリーを含む)、約3.1(バッテリー)、約1.0(充電器)
全幅(mm)580
制御方式踏力比例制御-磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
表示【エコナビ液晶スイッチ4SL】 エコナビ表示(エコナビ走行時の点灯表示)、バッテリー残量表示、残り走行距離表示、残り走行時間表示、ライトON-OFFスイッチ(オートライト機能付)、オートメモリー機能、バックライト常時点灯
定格出力(W)250
ハンドルバー:中上がり
ハンドル高さ(mm)1035〜1080
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーNKY580B02(ブラック):リチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー電圧(V)25.2
保証期間盗難補償:3年間
充電器形名NKJ073Z:スタンド型
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)260
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)(最低地上高〜最高地上高)740〜890
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
待機時消費電力(W)充電器:約0.5