アイホン
ペンダント式非常ボタン
寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
材質
自己消火性樹脂
形状
ペンダント型
電源電圧(V)
DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)
使用距離範囲(m)
約50(直線見通し距離)
バッテリー容量(Ah)
0.225
電池寿命
約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619037
P-7
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください