VICTOR(花園工具)
ダスト取付用定寸切りニッパ(エラストマーG)
ダストセットに取り付けるニッパです。リード線の定寸切断作業ができます。
材質
構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
131
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
内容量
1丁
注意
※硬線は切断できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052694
113HGSL1.3-125
¥5,520
取扱い終了
42052703
113HGSL2.3-125
¥5,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください