曜日別特売

足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り

足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り - 3M(スリーエム)足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。

用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053489AP-2000S
4,104
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42053489
2023-02-28
用途: 塗装時の足付け
製造業

今までは耐水ペーパーで水研ぎしていましたが、これで空研ぎができるのでいちいち水を使わなくていいのが便利です。
もう少し細かい3000番位が欲しいです。

対象商品 : 42053489
2022-03-04
用途: 車の塗装、足付け時

車の塗装、足付けに利用しています!2000番と細い磨きなので磨き過ぎもなく、塗装後、キズあとも残らないのでとてもいいです♪

対象商品 : 42053489
2021-11-29
用途: 塗装作業時
サービス業

細かな足付け作業に活用しやすい番手なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする