盛光
キクシボリペンチ 210mm
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途
折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
仕様
グリップ柄
材質
口先:S58C
全長(mm)
215
質量(g)
230
切断能力(mm)
0.3
口先長(mm)
65
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056036
KKPE-0210
¥
7,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください