曜日別特売

オイルチャージャー(メーター付)

オイルチャージャー(メーター付) - ザーレンオイルチャージャー(メーター付) - ザーレンオイルチャージャー(メーター付) - ザーレン
(1件のレビュー)

圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。

用途機械から車両までオイルの給油に最適運んで給油できるエアプレッシャー式質量(kg)20タンク容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×770ホース長さ(m)2推奨使用油エンジンオイル、ギアオイル、作動油危険物の類別非危険物直径(mm)410吐出能力(L/min)4(SAE30、20℃の場合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056508OC40G
124,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オイルチャージャー流量計付き
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42056508
2022-01-22
用途: トラックのオイル交換

ドラム缶からオイルも補充する際に口が細くてすぐ溢れてしまう。もう少しタンクが大きければなお良いと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする