ハゼット
エンドカッター
一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。
用途
針金等加工作業。
全長(mm)
250
仕様
強力刃
材質
特殊鋼
質量(g)
346
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
3.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057786
1810-250
¥
10,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください