ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り

ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り - ハゼット

差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。

用途自動車・産業機械用。差込角(mm)9.5付属品ケースセット内容4、5、6、7、8、10mm質量(kg)0.6セット商品数6点寸法(奥行×間口×高さ)(mm)153×185×52内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420579358801HS6
31,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする