曜日別特売

HAZET インパクト用パーツ ピン

HAZET インパクト用パーツ ピン - ハゼットHAZET インパクト用パーツ ピン - ハゼット

このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。

用途インパクトソケット脱落防止用。差込角(mm)12.7材質スチール質量(g)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42057969900S-H10143×20
273
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
42057978900S-H15273×26
273
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする