タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用

タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用 - 八興タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用 - 八興

タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。

用途タイヤの空気圧の測定に。測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20材質真鍮ラバー摘要小型・中型トラック用質量(g)430寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42058014AD-312
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする