八興
タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途
タイヤの空気圧の測定に。
測定範囲(kPa)
60~1200
最小目盛(kPa)
20
材質
真鍮ラバー
摘要
大型バス・トラック用
質量(g)
520
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
816×42×110
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42058023
AD-312TB
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください