GREEN BELL(グリーンベル)
ステンレス製 布切りはさみS
ステンレス刃物鋼を使用しています。高硬度焼焼き入れによりさびにくく、シャープな切れ味が長持ちします。
用途
裁縫・工作・デスクワーク等幅広い用途に。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)
210
質量(g)
123
刃長(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42058179
G-5131
¥2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください