モノタロウ

火ばさみ ステンレス製

火ばさみ ステンレス製 - モノタロウ火ばさみ ステンレス製 - モノタロウ火ばさみ ステンレス製 - モノタロウ火ばさみ ステンレス製 - モノタロウ火ばさみ ステンレス製 - モノタロウ火ばさみ ステンレス製 - モノタロウ火ばさみ ステンレス製 - モノタロウ火ばさみ ステンレス製 - モノタロウ
(64件のレビュー)

ステンレス製の火ばさみです。
ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。
先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。

用途ゴミ拾いや炭掴みなど幅(mm)約22材質ステンレス厚さ(mm)約1内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※燃焼中の器具の近くや加熱された鉄板や網などの上に放置しないでください。柄の部分が熱くなり火傷のおそれがあります。
※加熱され熱くなることがございますので手袋(軍手など)を着用してご使用ください。
※使用後は、食器用洗剤で洗い、水分を拭き取ってください。
※洗浄の際は先端や切断面を指や手でこすったり、直接触れないようにしてください。負傷する等のおそれがあります。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42815326-約450
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42815335-約600
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42815344-約750
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42815344
2026-01-20
用途: 大型薪ストーブの薪積み
その他業種

通常のデレッキよりも長さがある分、閉じた時に誤差がありますが問題なく使えます。先端が波打っていますが、この部分については好みが分かれると思います。ステンレス製なので長くても軽く感じます。

2025-11-15
用途: 栗拾い用
TSコンサルタント

栗拾いに使っていますが、左右の火ばさみが上手くかみ合わず、何回も直して使ている状況です。ステンレスの左右の間にスプリングを入れるとかして、ずれず、また復元力に富む製品を制作する方法はないでしょうか?

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 42815326
2025-07-29
用途: 自宅に出るムカデ退治
農・林・水産業

山間部なので自宅にムカデが出るが、退治するのにとても重宝。先が鋸歯状になっているので、ガッチリ挟んでムカデが暴れても外れそうにない安心感がある。買って良かった。

2025-11-04
用途: 軽いゴミ用
その他業種

すいがらやテッシュのような軽いゴミはよくとれるのですが、重いゴミ(中身が半分入ったペットボトルとか)は、持ち上げるのが厳しい。やはり鉄でできてて、先がフツーのもの(炭とか持てるタイプ)が自分には合っていた。

対象商品 : 42815335
2025-10-31
用途: ゴミ拾い 松ぼっくり拾い
安田工業建設業・工事業

畑で栗や松ぼっくり拾ってます。
コスパも良く品質も良いので助かります。

2025-04-13
用途: 主にゴミ拾い

かがまずに使える長さで、楽です。
錆びる心配がなく、汚れても水洗いが出来るのが良いです。

2025-03-03
用途: ソロストーブでの残渣焼却用
製造業

家庭菜園で出た残渣太い枝をソロストーブで焼却処分し残った灰を草木灰として再利用するために購入。十分な長さがあるのでやけどの防止になる。

2025-04-14
用途: ゴミ拾い
製造業

長めのためゴミ拾い用に購入しました
少し頼りないですが、小さな軽いゴミを拾うには問題なく使えています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする