曜日別特売

チューブ入ゴムのり ノントルエンタイプ 22cc

チューブ入ゴムのり ノントルエンタイプ 22cc - マルニ(マルニ工業)
(14件のレビュー)

パンク修理用接着剤
環境にやさしくより安全に作業ができるノントルエンタイプ
使いやすいチューブタイプ

用途タイヤチューブ等ゴム製品補修用材質ゴム揮発(53%)、ヘキサン(40%)、天然ゴム他(7%)内容量1個(22mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422198N-102
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46422198
2025-08-01
用途: 自転車チューブのパンク修理
その他業種

しっかり接着できました。
容量が多めなので、広い範囲に大きいパッチを当てても、まだまだ何本も修理に使えます。

対象商品 : 46422198
2025-08-28
用途: 自転車のパンク修理
飲食業

自転車がパンクしたので購入。接着力も充分です。
ただタンク1カ所に使用したので、残りを保管していますが、いつまで保管できるかが問題です。

2025-05-20
用途: 自転車メンテナンス

ツーリングに持って行くように買いましたが、頻度よく使うわけではないので
もう少し少ない容量のものがあると嬉しいです

1が参考にしています
対象商品 : 46422198
2024-11-13
用途: 自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

マルニ ゴムのり(エコセメント)の少量チューブ22㎜入り
チューブ表面をバフ処理をするのが前提として
パッチの張り付きはゴム糊が乾ききる直前が一番張り付きが良いが、
このゴムのり(エコセメント)は乾きが早いので少しの乾燥時間で
パッチを貼る事ができる
このゴムのり(エコセメント)と、同社のハイパッチの組み合わせは
正しい方法で貼ると、かなり強力で貼って直ぐなら手でも剥がせますが
数日経ったら剥がす事が不可能に近いです
もしも剥がれたら正しい方法で貼れてなかったと思ってください
当店で使用する場合は、
刷毛付きエコセメントの詰め替え用(補充用)に使用しています
ゴミが少なくてSDGsに貢献できます
お客様へ販売する場合は、
ロングライドで持ち運びに便利なサイズですが
刷毛は付属してなく指で塗る様になるので
安い絵具の筆の筆先が平のやつを買って持ち運びし易いように
筆を持つ部分を短くカットしたやつをラップに包んでおくと便利ですと
勧めています

3が参考にしています
2024-10-27
用途: パンク修理

ピッタリサイズで使いやすい。価格も発想もグッドです。

対象商品 : 46422198
2024-08-29
用途: 自転車のパンク修理
建設業・工事業

ゴムのりは、大きいチューブのものを以前購入しましたが、経年劣化で、すぐダメになります。
業務用でない、このくらいのチューブ量が丁度よいです。

対象商品 : 46422198
2024-06-14
用途: 技能実習生パンク修理部品
製造業

パッチを大きさ別の安い物を購入したので、一緒にゴムのりも購入しました。問題なく使えます。非常にいい商品だと思います。

対象商品 : 46422198
2024-02-07
用途: 自転車のパンク修理
その他業種

缶入りのゴム糊は蓋を閉めていたにも関わらず1年ぐらいで固化してしまいました。チューブ入りの糊は飛行機搭乗の際にうっかり持ってきてしまい廃棄することになりました。たまにしか使いませんが安心のため携行が必須なのでチューブ入りならキャップがねじなので長く保存できるだろうと思っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする