カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
ストッパー
回転ストッパー
取付座厚さt(mm)
4.5
取付穴径d(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623149
PSB150
150
126×126
90×90、100×100
ジエンゴム
42
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42623158
PSB200
200
144×144
112×112、120×120
ジエンゴム
42
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623167
PUSB150
150
126×126
90×90、100×100
ウレタン
41
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623176
MPSB150
150
126×126
90×90、100×100
ウレタン
41
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623185
MPSB200
200
144×144
112×112、120×120
ウレタン
42
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください