曜日別特売

フリーズボックス 15ml用

フリーズボックス 15ml用 - 三商

15mlチューブ用のフリーズボックス。
紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。
霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。
ボールペンや油性ペンで書き込みができます。

材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42624113SFB-49B
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする