三商
フリーズボックス 20穴
紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、20穴タイプ。
ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造になっています。
材質
中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×77×50
耐冷温度(℃)
-80
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42624138
SFB-20B
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください