三商
定性濾紙 QL-A
粒子保持能(μm)
20~25
質量(g/m
2
)
80±4
灰分
≦0.15%
ろ過速度
<35(ヘルツベルグ)(秒)
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42624427
-
Φ7.0
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42624436
-
Φ11.0
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42624445
-
Φ12.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624454
-
Φ15.0
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624463
-
Φ18.5
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください