三商
定性濾紙 QL-B
粒子保持能(μm)
15~20
質量(g/m
2
)
80±4
灰分
≦0.15%
ろ過速度
35~70(ヘルツベルグ)(秒)
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42624497
-
Φ11.0
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624506
-
Φ18.5
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624479
-
Φ7.0
¥
280
取扱い終了
42624488
-
Φ9.0
¥
320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください