三商
定性濾紙 QL-C
粒子保持能(μm)
10~15
質量(g/m
2
)
80±4
灰分
≦0.15%
ろ過速度
70~140(ヘルツベルグ)(秒)
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42624515
-
Φ7.0
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42624524
-
Φ9.0
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42624533
-
Φ11.0
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624549
-
Φ12.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624567
-
Φ18.5
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42624558
-
Φ15.0
¥
660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください