三商
クールプレート
スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。
プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。
温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)
W220×D150
付属品
アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm
質量(kg)
8.5
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度範囲(℃)
‐5~80(at室温20)
温度精度
±0.5℃(at室温25℃、中心部)
冷却方式
ペルチェ素子・ヒーター併用
材質(プレート)
アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ
温度制御方式
デジタルPID制御 Pt測温抵抗体
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×248×133(+78)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625136
SA-800
¥
215,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください