パーソナルインキュベーター

パーソナルインキュベーター - 三商

内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。
タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
安全装置として独立過熱防止装置を備えています。

材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)7.1容量(L)9.1電源AC100V、50/60Hz、100W温度範囲(℃)(室温+5)~60ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171タイマーSVスタート 1分~999時間観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625145SIT-105
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする