曜日別特売

インキュベーター

インキュベーター - 三商

マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。
設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。
タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。
温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。
扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。
ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。

付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm内容量1個
注意
※運転中は底面も熱くなりますので直接試料を置かず、下段に棚板を設置して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625188SIB-35CP
89,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする